Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AS15

  • ERIKS:23782896
  • Hersteller:AS15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,57 €/ Stückexkl. MwSt

153,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

131,57 €

-

5+

124,97 €

5.01%

10+

118,40 €

10.01%

50+

111,82 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Drehmoment
14 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.05 kg
Hersteller ID
AS15