123,60 €/ Stückexkl. MwSt
144,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 123,60 € | - |
5+ | 117,39 € | 5.02% |
10+ | 111,25 € | 9.99% |
50+ | 105,08 € | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Drehmoment | 13 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.04 kg |
Hersteller ID | AS12 |