124,73 €/ Stückexkl. MwSt
145,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 124,73 € | - |
5+ | 118,50 € | 4.99% |
10+ | 112,23 € | 10.02% |
50+ | 106,00 € | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Drehmoment | 6.8 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.03 kg |
Hersteller ID | AS10 |