Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE70

  • ERIKS:13220169
  • Hersteller:AE70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.199,95 €/ Stückexkl. MwSt

2.573,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.199,95 €

-

5+

2.089,94 €

5.00%

10+

1.980,00 €

10.00%

20+

1.869,98 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
95 mm
Drehmoment
5813 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
10.5 kg
Hersteller ID
AE70