Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE60

  • ERIKS:13220168
  • Hersteller:AE60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.649,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.930,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.649,58 €

-

5+

1.567,07 €

5.00%

10+

1.484,59 €

10.00%

20+

1.402,13 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
78 mm
Drehmoment
3500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
6.8 kg
Hersteller ID
AE60