1.045,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.222,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.045,15 € | - |
5+ | 992,87 € | 5.00% |
10+ | 940,66 € | 10.00% |
20+ | 888,35 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 63 mm |
Drehmoment | 2150 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4.2 kg |
Hersteller ID | AE50 |