Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE45

  • ERIKS:13220165
  • Hersteller:AE45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

738,84 €/ Stückexkl. MwSt

864,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

738,84 €

-

5+

701,88 €

5.00%

10+

664,99 €

9.99%

20+

628,03 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
56 mm
Drehmoment
1125 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
3.3 kg
Hersteller ID
AE45