Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE35

  • ERIKS:13220164
  • Hersteller:AE35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

542,86 €/ Stückexkl. MwSt

635,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

542,86 €

-

5+

515,67 €

5.01%

10+

488,57 €

10.00%

50+

461,40 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
48 mm
Drehmoment
720 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2 kg
Hersteller ID
AE35