Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE30

  • ERIKS:13220163
  • Hersteller:AE30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

447,45 €/ Stückexkl. MwSt

523,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

447,45 €

-

5+

425,10 €

5.00%

10+

402,74 €

9.99%

50+

380,36 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44 mm
Drehmoment
500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.5 kg
Hersteller ID
AE30