Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE25

  • ERIKS:23782923
  • Hersteller:AE25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,67 €/ Stückexkl. MwSt

431,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

368,67 €

-

5+

350,26 €

4.99%

10+

331,86 €

9.98%

50+

313,39 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Drehmoment
285 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.98 kg
Hersteller ID
AE25