308,92 €/ Stückexkl. MwSt
361,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 308,92 € | - |
5+ | 293,44 € | 5.01% |
10+ | 278,01 € | 10.00% |
50+ | 262,58 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 34 mm |
Drehmoment | 146 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.55 kg |
Hersteller ID | AE20 |