252,89 €/ Stückexkl. MwSt
295,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 252,89 € | - |
5+ | 240,26 € | 4.99% |
10+ | 227,63 € | 9.99% |
50+ | 214,97 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Drehmoment | 55 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.3 kg |
Hersteller ID | AE15 |