197,18 €/ Stückexkl. MwSt
230,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 197,18 € | - |
5+ | 187,35 € | 4.98% |
10+ | 177,49 € | 9.99% |
50+ | 167,62 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 17 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.11 kg |
Hersteller ID | AE12 |