4.685,28 €/ Stückexkl. MwSt
5.481,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4.685,28 € | - |
3+ | 4.451,03 € | 5.00% |
5+ | 4.216,76 € | 10.00% |
10+ | 3.982,51 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 115 mm |
Drehmoment | 10750 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 24.7 kg |
Hersteller ID | AA90 |