3.912,76 €/ Stückexkl. MwSt
4.577,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3.912,76 € | - |
3+ | 3.717,14 € | 5.00% |
5+ | 3.521,48 € | 10.00% |
10+ | 3.325,82 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 100 mm |
Drehmoment | 6250 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 15.6 kg |
Hersteller ID | AA80 |