Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA70

  • ERIKS:23782928
  • Hersteller:AA70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.072,75 €/ Stückexkl. MwSt

3.595,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3.072,75 €

-

5+

2.919,12 €

5.00%

10+

2.765,44 €

10.00%

20+

2.611,83 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
95 mm
Drehmoment
5813 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
11.8 kg
Hersteller ID
AA70