2.260,60 €/ Stückexkl. MwSt
2.644,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.260,60 € | - |
5+ | 2.147,59 € | 5.00% |
10+ | 2.034,55 € | 10.00% |
20+ | 1.921,49 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 78 mm |
Drehmoment | 3500 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 9.2 kg |
Hersteller ID | AA60 |