Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA55

  • ERIKS:13220159
  • Hersteller:AA55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.818,41 €/ Stückexkl. MwSt

2.127,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.818,41 €

-

5+

1.727,54 €

5.00%

10+

1.636,58 €

10.00%

20+

1.545,63 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
67 mm
Drehmoment
2675 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
7.2 kg
Hersteller ID
AA55