Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA50

  • ERIKS:13220158
  • Hersteller:AA50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.379,33 €/ Stückexkl. MwSt

1.613,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.379,33 €

-

5+

1.310,36 €

5.00%

10+

1.241,42 €

10.00%

20+

1.172,44 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63 mm
Drehmoment
2150 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
6 kg
Hersteller ID
AA50