971,28 €/ Stückexkl. MwSt
1.136,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 971,28 € | - |
5+ | 922,72 € | 5.00% |
10+ | 874,13 € | 10.00% |
20+ | 825,61 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 56 mm |
Drehmoment | 1125 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4 kg |
Hersteller ID | AA45 |