Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA40

  • ERIKS:12032898
  • Hersteller:AA40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

831,49 €/ Stückexkl. MwSt

972,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

831,49 €

-

5+

789,89 €

5.00%

10+

748,37 €

10.00%

20+

706,75 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
56 mm
Drehmoment
1030 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
3.9 kg
Hersteller ID
AA40