Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA35

  • ERIKS:13220156
  • Hersteller:AA35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

736,92 €/ Stückexkl. MwSt

862,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

736,92 €

-

5+

700,07 €

5.00%

10+

663,24 €

10.00%

50+

626,37 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
48 mm
Drehmoment
720 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2.6 kg
Hersteller ID
AA35