586,57 €/ Stückexkl. MwSt
686,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 586,57 € | - |
5+ | 557,26 € | 5.00% |
10+ | 527,93 € | 10.00% |
50+ | 498,62 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 44 mm |
Drehmoment | 500 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 2 kg |
Hersteller ID | AA30 |