Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA25

  • ERIKS:13220155
  • Hersteller:AA25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

504,32 €/ Stückexkl. MwSt

590,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

504,32 €

-

5+

479,06 €

5.01%

10+

453,84 €

10.01%

50+

428,64 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
37 mm
Drehmoment
285 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.3 kg
Hersteller ID
AA25