Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA20

  • ERIKS:23782926
  • Hersteller:AA20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

422,04 €/ Stückexkl. MwSt

493,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

422,04 €

-

5+

400,91 €

5.01%

10+

379,81 €

10.01%

50+

358,70 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
34 mm
Drehmoment
146 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.7 kg
Hersteller ID
AA20