Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AA15

  • ERIKS:23782925
  • Hersteller:AA15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,80 €/ Stückexkl. MwSt

417,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

356,80 €

-

5+

339,01 €

4.98%

10+

321,11 €

10.00%

50+

303,26 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Drehmoment
55 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.44 kg
Hersteller ID
AA15