318,05 €/ Stückexkl. MwSt
372,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 318,05 € | - |
5+ | 302,16 € | 5.00% |
10+ | 286,23 € | 10.01% |
50+ | 270,33 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 17 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.21 kg |
Hersteller ID | AA12 |