Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert NFR80

  • ERIKS:13220452
  • Hersteller:NFR80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.355,57 €/ Stückexkl. MwSt

5.096,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4.355,57 €

-

3+

4.137,77 €

5.00%

5+

3.920,00 €

10.00%

10+

3.702,20 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
125 mm
Drehmoment
10000 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
19 kg
Hersteller ID
NFR80