267,08 €/ Stückexkl. MwSt
312,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 267,08 € | - |
5+ | 253,75 € | 4.99% |
10+ | 240,39 € | 9.99% |
50+ | 227,02 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 20 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.1 kg |
Hersteller ID | NFR8 |