Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert NFR60

  • ERIKS:13220450
  • Hersteller:NFR60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.744,42 €/ Stückexkl. MwSt

2.040,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.744,42 €

-

5+

1.657,16 €

5.00%

10+

1.569,98 €

10.00%

20+

1.482,73 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
95 mm
Drehmoment
4250 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
8.9 kg
Hersteller ID
NFR60