Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert NFR50

  • ERIKS:13220449
  • Hersteller:NFR50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.191,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.394,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.191,96 €

-

5+

1.132,35 €

5.00%

10+

1.072,76 €

10.00%

20+

1.013,16 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
80 mm
Drehmoment
2375 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
5.7 kg
Hersteller ID
NFR50