997,79 €/ Stückexkl. MwSt
1.167,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 997,79 € | - |
5+ | 947,89 € | 5.00% |
10+ | 897,99 € | 10.00% |
20+ | 848,14 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 63 mm |
Drehmoment | 1500 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4 kg |
Hersteller ID | NFR45 |