812,39 €/ Stückexkl. MwSt
950,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 812,39 € | - |
5+ | 771,78 € | 5.00% |
10+ | 731,15 € | 10.00% |
20+ | 690,52 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 63 mm |
Drehmoment | 1100 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 3.3 kg |
Hersteller ID | NFR40 |