Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert NFR30

  • ERIKS:23783005
  • Hersteller:NFR30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

570,05 €/ Stückexkl. MwSt

666,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

570,05 €

-

5+

541,55 €

5.00%

10+

513,07 €

10.00%

50+

484,57 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
48 mm
Drehmoment
500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.8 kg
Hersteller ID
NFR30