Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert NFR25

  • ERIKS:23783004
  • Hersteller:NFR25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,65 €/ Stückexkl. MwSt

603,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

515,65 €

-

5+

489,88 €

5.00%

10+

464,11 €

9.99%

50+

438,36 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Drehmoment
250 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.2 kg
Hersteller ID
NFR25