332,62 €/ Stückexkl. MwSt
389,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 332,62 € | - |
5+ | 315,97 € | 5.01% |
10+ | 299,34 € | 10.01% |
50+ | 282,71 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 36 mm |
Drehmoment | 188 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.6 kg |
Hersteller ID | NFR20 |