274,46 €/ Stückexkl. MwSt
321,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 274,46 € | - |
5+ | 260,78 € | 4.98% |
10+ | 247,06 € | 9.98% |
50+ | 233,33 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Drehmoment | 78 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.3 kg |
Hersteller ID | NFR15 |