Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN90

  • ERIKS:13220420
  • Hersteller:GFRN90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.503,99 €/ Stückexkl. MwSt

7.609,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6.503,99 €

-

3+

6.178,77 €

5.00%

5+

5.853,57 €

10.00%

10+

5.528,36 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
158 mm
Drehmoment
14500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
28.5 kg
Hersteller ID
GFRN90