Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN80

  • ERIKS:23783103
  • Hersteller:GFRN80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.307,13 €/ Stückexkl. MwSt

5.039,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4.307,13 €

-

3+

4.091,76 €

5.00%

5+

3.876,42 €

10.00%

10+

3.661,05 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
144 mm
Drehmoment
8500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
18.2 kg
Hersteller ID
GFRN80