Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN45

  • ERIKS:13220415
  • Hersteller:GFRN45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.072,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.254,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.072,04 €

-

5+

1.018,49 €

5.00%

10+

964,87 €

10.00%

20+

911,26 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
86 mm
Drehmoment
1125 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
4.7 kg
Hersteller ID
GFRN45