932,27 €/ Stückexkl. MwSt
1.090,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 932,27 € | - |
5+ | 885,69 € | 5.00% |
10+ | 839,05 € | 10.00% |
20+ | 792,45 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 86 mm |
Drehmoment | 1025 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4.6 kg |
Hersteller ID | GFRN40 |