792,48 €/ Stückexkl. MwSt
927,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 792,48 € | - |
5+ | 752,83 € | 5.00% |
10+ | 713,22 € | 10.00% |
50+ | 673,56 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 74 mm |
Drehmoment | 725 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 3 kg |
Hersteller ID | GFRN35 |