Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN30

  • ERIKS:23783087
  • Hersteller:GFRN30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

618,17 €/ Stückexkl. MwSt

723,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

618,17 €

-

5+

587,27 €

5.00%

10+

556,39 €

9.99%

50+

525,47 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
68 mm
Drehmoment
500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2.2 kg
Hersteller ID
GFRN30