520,54 €/ Stückexkl. MwSt
609,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 520,54 € | - |
5+ | 494,49 € | 5.01% |
10+ | 468,46 € | 10.01% |
50+ | 442,43 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Drehmoment | 288 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.5 kg |
Hersteller ID | GFRN25 |