Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN20

  • ERIKS:23783085
  • Hersteller:GFRN20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

453,88 €/ Stückexkl. MwSt

531,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

453,88 €

-

5+

431,20 €

5.00%

10+

408,49 €

10.00%

50+

385,82 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
57 mm
Drehmoment
181 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1 kg
Hersteller ID
GFRN20