420,29 €/ Stückexkl. MwSt
491,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 420,29 € | - |
5+ | 399,24 € | 5.01% |
10+ | 378,31 € | 9.99% |
50+ | 357,24 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 52 mm |
Drehmoment | 125 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.8 kg |
Hersteller ID | GFRN15 |