14.328,05 €/ Stückexkl. MwSt
16.763,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14.328,05 € | - |
3+ | 13.611,65 € | 5.00% |
5+ | 12.895,25 € | 10.00% |
10+ | 12.178,84 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 212 mm |
Drehmoment | 31250 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 65 kg |
Hersteller ID | GFRN130 |