Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN12

  • ERIKS:13220413
  • Hersteller:GFRN12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

403,22 €/ Stückexkl. MwSt

471,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

403,22 €

-

5+

383,05 €

5.00%

10+

362,90 €

10.00%

50+

342,77 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
42 mm
Drehmoment
55 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.5 kg
Hersteller ID
GFRN12