Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, GFR Serie, GFR90, 90mm Innendurchm, 230mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220379
  • Hersteller:GFR90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.951,29 €/ Stückexkl. MwSt

6.963,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5.951,29 €

-

3+

5.653,70 €

5.00%

5+

5.356,13 €

10.00%

10+

5.058,60 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
158 mm
Drehmoment
14500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
28.5 kg
Hersteller ID
GFR90