2.436,35 €/ Stückexkl. MwSt
2.850,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.436,34 € | - |
5+ | 2.314,52 € | 5.00% |
10+ | 2.192,65 € | 10.00% |
20+ | 2.070,86 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 134 mm |
Drehmoment | 5750 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 13.5 kg |
Hersteller ID | GFR70 |